text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Insulating material cutter blade length 280 mm wooden handle


Artículo No. 8K690974
Diseño Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja de sierra (mm) 280
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja de sierra (mm) 280
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Hoja de sierra intercambiable No
Hoja de sierra De un solo lado
Sierra de foso No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA
Type 6015255

Números de artículo

Artículo No. 8K690974
EAN 4260453544070
UBB 500583511448
UNSPSC 27111501
Artículo del fabricante nr 4000817793
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.