text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Inspection camera SeeSnake® NANOreel® Cable-L.25m Camera head-D.15,5mm w.Transmitter


Óptimamente adecuada para aplicaciones de inspección en distancias más largas con diámetros pequeños - el pequeño diámetro de 15,5 mm del cabezal de la cámara y el reducido radio de giro de la cámara, así como el cable de empuje ultraflexible, permiten inspecciones incluso en tuberías de 25 mm (1 pulgada) con curvas cerradas, hasta una longitud de 25 me

Embalado por 1

Descripción

Óptimamente adecuada para aplicaciones de inspección en distancias más largas con diámetros pequeños - el pequeño diámetro de 15,5 mm del cabezal de la cámara y el reducido radio de giro de la cámara, así como el cable de empuje ultraflexible, permiten inspecciones incluso en tuberías de 25 mm (1 pulgada) con curvas cerradas, hasta una longitud de 25 metros - por regla general, la cámara puede utilizarse a partir de un diámetro de tubería de 30 mm con curvas de 90° (según el tipo y el estado de la tubería) - la unidad compacta puede transportarse y almacenarse fácilmente y ahorrando espacio - el soporte integrado ofrece versatilidad de uso y mayor estabilidad - el transmisor integrado de 512 Hz permite una localización sencilla. - Compatible con los monitores SeeSnake a través del cable de conexión estándar Datos técnicos: Longitud del cable metros: 25 Diámetro del cable mm: 7,2 para cables mm: 25-50 Resolución: 510 x 496 (PAL) Artículo nº 4000 829 888: Adaptador con asa de acoplamiento necesario para 4000 829 887 y uso de CA-350

Números de artículo

Artículo No. 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
Artículo del fabricante nr 70038
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.