Cámara de inspección
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Inspección
Cámara de inspección
5W476307
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
Inspection camera micro CA-350x 3.5 inch 320 x 240 17 mm LED 4 RIDGID
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W476307
Peso
2.5
Con función de memoria
Sí
Zoom digital
2
Con conexión USB
Sí
Tamaño de la pantalla (cm)
8.89
Número de píxeles horizontales
640
Número de píxeles, vertical
480
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
2.5
Con función de memoria
Sí
Zoom digital
2
Con conexión USB
Sí
Tamaño de la pantalla (cm)
8.89
Número de píxeles horizontales
640
Número de píxeles, vertical
480
Con pantalla táctil
No
Compatible con Wi-Fi
Sí
Ranura para tarjeta SD
No
Ranura para tarjetas MicroSD
No
Grabación de vídeo
Sí
Salida de vídeo analógico
Sí
Marca
Ridgid
Codigo SA
90138090
Type
micro CA-350x
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W476307
UBB
500729740950
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
63888