text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado autotaladrante tipo 308 Acero Cincado pasivado amarillo 308 M5X10

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 308
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.308

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 308
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.308

Dimensiones

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidad del agujero (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Números de artículo

Artículo No. 71554.050.001
EAN 8715492910134
UBB 950355787645
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.