text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado autotaladrante tipo 308 Acero Cincado pasivado amarillo 308 M10X18

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 308
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.308

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 18 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 308
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.308

Dimensiones

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidad del agujero (mín.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71554.100.001
EAN 8715492910165
UBB 950355787983
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.