text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de bujía Gedore 56MH-18 mm


Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o con llave de vaso Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La abertura ancha deja espacio para la bujía y facilita la colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la bujía permanece intacto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza cromada, cabeza pulida, Acero al vanadio 31CrV3, cromada, cabezas finamente rectificadas

Artículo No. G2520.000.056
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Descripción

Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o con llave de vaso Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La abertura ancha deja espacio para la bujía y facilita la colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la bujía permanece intacto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza cromada, cabeza pulida, Acero al vanadio 31CrV3, cromada, cabezas finamente rectificadas

Números de artículo

Artículo No. G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6361850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.