text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de bujía Gedore 54-16 mm


Para el uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra tommy Ø 8 mm, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas

Artículo No. G2519.000.054
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 63.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 63.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Type Socket Wrench with Retention Ring

Descripción

Para el uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra tommy Ø 8 mm, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas

Números de artículo

Artículo No. G2519.000.054
EAN 4010886636305
UBB 240183011198
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6363040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.