text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de bujía Gedore 53-16 mm


Para el uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra de sujeción Ø 8 mm, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas

Artículo No. G2519.000.053
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 63.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 63.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 85
Codigo SA 8204200000
Type Socket Wrench with Retention Ring

Descripción

Para el uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra de sujeción Ø 8 mm, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas

Números de artículo

Artículo No. G2519.000.053
EAN 4010886636275
UBB 240183007980
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6362740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.