text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de bujía Gedore 50-20,8mm


Para uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas, cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra de apriete Ø 8 mm, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada

Artículo No. G2519.000.050
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud 63.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud 63.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Descripción

Para uso en espacios reducidos, con herramientas articuladas, cuadradillo de 3/8" ó 1/2" o barra de apriete Ø 8 mm, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza pulida, cromada

Números de artículo

Artículo No. G2519.000.050
EAN 4010886636169
UBB 240183010851
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6361690
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.