text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto con hueco hexagonal tipo SKD Acero Cincado with collar M10X20


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SKD
Peso por pieza (g) 20.4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SKD
Peso por pieza (g) 20.4
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.with collar
Codigo SA 7318190090

Dimensiones

d2 18.5
L (mm) 20
P 1.5
s 10
Pilot hole ø 16-16.5

Números de artículo

Artículo No. 14440.100.020
EAN 8715492582324
UBB 950355968815
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.