Insertos
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
Insertos
71571
71571.060.012
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
12 mm
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d1
M6
d2
10
Profundidad del agujero (mín.)
15
L (mm)
12
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71571.060.012
EAN
8717077789524
UBB
500693873761
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional