TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Insertos
71550
71550.270.001
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M27X30
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
30 mm
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Profundidad del agujero (mín.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional