text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M2,5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Peso por pieza (g) 0.35
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M2.5
d1 M2.5
d2 4.5
Profundidad del agujero (mín.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.45
P (d2) 0.5

Números de artículo

Artículo No. 71550.025.001
EAN 8717077088146
UBB 500645408708
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.