text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M14X24

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 24 mm
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M14
d1 M14
d2 18
Profundidad del agujero (mín.) 28
L (mm) 24
P (d1) 2
P (d2) 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71550.140.001
EAN 8715492909978
UBB 950355813706
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.