text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante con hexágono tipo 308 2 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M5X10

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 308 2
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidad del agujero (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Números de artículo

Artículo No. 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.