text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante con hexágono tipo 302 2 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M8X15

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 15 mm
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 302 2
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M8
d1 M8
d2 12
Profundidad del agujero (mín.) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 6.6

Números de artículo

Artículo No. 71551.080.015
EAN 8715494295376
UBB 500505984947
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.