text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante con hexágono tipo 302 2 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M6X14

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 14 mm
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 302 2
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M6
d1 M6
d2 10
Profundidad del agujero (mín.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Números de artículo

Artículo No. 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.