Insertos
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
Insertos
71551
71551.050.010
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
Inserto autotaladrante con hexágono tipo 302 2 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Tipo no.
302 2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
10 mm
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Tipo no.
302 2
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Profundidad del agujero (mín.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
S (+0,1mm)
4.1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71551.050.010
EAN
8715494295352
UBB
500505984780
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional