text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante con hexágono tipo 302 2 Acero Cementado Cincado pasivado amarillo M10X18

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 18 mm
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 302 2
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidad del agujero (mín.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Números de artículo

Artículo No. 71551.100.018
EAN 8715494295383
UBB 500505985027
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.