text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert lever-action reversible ratchet 3/8 inch 9 x 12 mm HAZET


Artículo No. 6D857438
Diseño Ajuste de trinquete
Longitud total (mm) 61
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Carga máx. (Nm) 120
Anchura del cabezal (mm) 30
Tamaño de conexión (mm) 10
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Longitud total (mm) 61
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Carga máx. (Nm) 120
Anchura del cabezal (mm) 30
Tamaño de conexión (mm) 10
Con extensión No
Con extensión No
Montaje rectangular No
Con escala No
Marca Hazet
Type 6402-1

Números de artículo

Artículo No. 6D857438
EAN 4000896027460
UBB 500582747670
UNSPSC 27112720
Artículo del fabricante nr 4000822818
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.