text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET


Artículo No. 4O317022
Diseño Ajuste de trinquete
Longitud total (mm) 74.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Carga máx. (Nm) 120
Anchura del cabezal (mm) 40
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Longitud total (mm) 74.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Carga máx. (Nm) 120
Anchura del cabezal (mm) 40
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Con extensión No
Con extensión No
Montaje rectangular No
Con escala No
Marca Hazet
Type 6403-1

Números de artículo

Artículo No. 4O317022
EAN 4000896027521
UBB 500582165378
UNSPSC 27112720
Artículo del fabricante nr 4000822819
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.