text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Infra-red camera TV 293 3.2 inch colour LC display 220 x 160 pixels TESTBOY


Numer artykułu 0R254701
Z funkcją pamięci Tak
Con conexión USB
Automatyczne ustawianie ostrości Nie
Con pantalla táctil No
Alimentación externa necesaria No
Ethernet No
Gigabit Ethernet No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z funkcją pamięci Tak
Con conexión USB
Automatyczne ustawianie ostrości Nie
Con pantalla táctil No
Alimentación externa necesaria No
Ethernet No
Gigabit Ethernet No
Interfaz Bluetooth No
Diagonal de pantalla (cm) 3.2
Kompatybilność z Wi-Fi Nie
Memoria interna No
Con soporte para trípode No
Con interfaz de comunicación RS-232 No
Con interfaz de comunicación RS-485 No
Conexión HDMI No
Z laserem Tak
Gniazdo kart SD Nie
Ranura para tarjetas MicroSD No
Zakres pomiaru temperatury (°C) -20 - 300
Funciona con pilas
Orientación automática No
Imagen térmica
Imagen visual
Grabación de vídeo No
Detector refrigerado No
Con linterna incorporada No
Analogowe wyjście wideo Nie
Conexión FireWire (IEEE1394) No
Układanie ostrości Nie
Promedio de imágenes No
Con medición de distancia por láser No
Imagen térmica/visual (en una sola imagen) No
Aumento del tamaño de la imagen No
Con alarma digital No
Apto para lentes intercambiables No
Ranura para tarjetas CompactFlash I No
Ranura para tarjetas CompactFlash II No
Ranura para tarjetas MiniSD No
Resolución de la pantalla (horizontal) (px) 160
Resolución de visualización (vertical) (px) 220
Z czujnikiem wilgotności Nie
Marca Testboy
Codigo SA 90251900

Numery artykułów

Numer artykułu 0R254701
EAN 4028532102937
UBB 500573824629
UNSPSC 46171615
Artykuł producenta nr 4000828082
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.