text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Artículo No. 0W318266
Grosor de la pared (mm) 2.3
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 17
Material de la pared interior NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.3
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 17
Material de la pared interior NBR (caucho de nitrilo)
Material pared exterior NBR (caucho de nitrilo)
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 2 inch (50)
Presión de rotura mín. (bar) 50
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Negro
Marca Parsch
Type 4000350053

Números de artículo

Artículo No. 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Artículo del fabricante nr 2558 M.K.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.