Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
1015400A
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
IMPACT RATCHET 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1015400A
Anchura
58
Altura
48
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
400
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
102
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
58
Altura
48
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
400
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
102
Modelo de carraca
Sí
Impulsor
Sí
Volumen de aire necesario
114
Peso por pieza (g)
1100
Codigo SA
84671110
Type
Impact Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1015400A
EAN
8717659226232
UBB
500617128607
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
1015400A