text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AHL length 260 mm left steel max. 1.2 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 2Q413255
Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D27AL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.