text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AH length 260 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 6I345348
Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 6I345348
UBB 500719113531
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D27A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.