text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 1G168505
Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 33
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D29ASS-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.