text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D15A length 180 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Artículo No. 5H581774
Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Números de artículo

Artículo No. 5H581774
UBB 500719112707
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D15A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.