text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 12.50mm


Artículo No. 3I808462
Longitud total (mm) 152
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro (mm) 12.5 - 12.5
Longitud de trabajo (mm) 76
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type 5986252; 86012446
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 152
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro (mm) 12.5 - 12.5
Longitud de trabajo (mm) 76
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type 5986252; 86012446

Números de artículo

Artículo No. 3I808462
EAN 7320760180020
UBB 500630140183
UNSPSC 27112837
Artículo del fabricante nr B10012.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.