text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Mandriles manuales
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Escariador
Mandriles manuales
7R689487
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
Dormer Escariador manual B903 DIN 9 HSS Blanco Revenida a Vapor 2.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7R689487
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
2.86
Diámetro (mm)
2 - 2
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5987007; 86013200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
2.86
Diámetro (mm)
2 - 2
Longitud de trabajo (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5987007; 86013200
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R689487
EAN
7320760182505
UBB
500630152964
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B9032.0