text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 1In


Artículo No. 8E679469
Longitud total (mm) 231
Diámetro del eje (mm) 25.4
Diámetro (mm) 25.4 - 25.40
Longitud de trabajo (mm) 115
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type 5986230; 86012431
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 231
Diámetro del eje (mm) 25.4
Diámetro (mm) 25.4 - 25.40
Longitud de trabajo (mm) 115
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type 5986230; 86012431

Números de artículo

Artículo No. 8E679469
EAN 7320760179970
UBB 500630148103
UNSPSC 27112837
Artículo del fabricante nr B1001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.