text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de seguridad y marcaje HPX amarilla/negra 50 mm x 18 m


Protección antideslizante en superficies lisas. Adecuado tanto para aplicaciones industriales como para uso doméstico. Alta adherencia. Resistente al aceite y al agua. Para uso interior y exterior

Artículo No. 6V325291
Color Multicolor
Anchura 50
Espesor (mm) 0.8
Longitud 18
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Anchura 50
Espesor (mm) 0.8
Longitud 18
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 50 - 50
Autoadhesivo/amalgamante

Descripción

Protección antideslizante en superficies lisas. Adecuado tanto para aplicaciones industriales como para uso doméstico. Alta adherencia. Resistente al aceite y al agua. Para uso interior y exterior

Números de artículo

Artículo No. 6V325291
EAN 5425014225228
UBB 500647478717
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr SY5018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.