text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta adhesiva HPX Crema 25 mm x 50 m MA2550


Cinta de enmascarar (calidad de pintor) Adecuada para cubrir cualquier tipo de objetos (para coches, uso domestico/bricolaje y uso industrial) Buena adherencia en metal, cristal, plasticos y caucho No déjà ningun residuo adhesivo cuando se usa con hasta 60°c Resistente a los disolventes No es resistente a los UV (cuando se use en el exterior, quitese 8 horas despues de la aplicacion)

Artículo No. MA2550HPX
Color Otro
Anchura 25
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.13
Longitud 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 25
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.13
Longitud 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 80
Autoadhesivo/amalgamante

Números de artículo

Artículo No. MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr MA2550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.