text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Cinta de espuma de doble revestimiento Negra 12mm x 10m DM1210


Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes.

Artículo No. DM1210HPX
Color Negro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Longitud (mm) 10
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 51.52
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes.

Números de artículo

Artículo No. DM1210HPX
EAN 5425014223958
UBB 500619968695
UNSPSC 23271807
Artículo del fabricante nr DM1210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.