text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX Blanca Blister 2 x 12mm x 12m


Cinta de PTFE adecuada para sellar conexiones roscadas de metal o plástico. Gama de temperaturas: de -100°C a +260°C. Adecuada para conexiones de gas y agua. Sello de calidad Gastec

Artículo No. 9R545002
Anchura 12
Espesor (mm) 2
Longitud 12
Material Fibra de PTFE
Temperatura de funcionamiento (°C) -100 - 260
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 12
Espesor (mm) 2
Longitud 12
Material Fibra de PTFE
Temperatura de funcionamiento (°C) -100 - 260
Apto para agua
Apto para vapor No
Apto para gas
Apta para aceite No

Descripción

Cinta de PTFE adecuada para sellar conexiones roscadas de metal o plástico. Gama de temperaturas: de -100°C a +260°C. Adecuada para conexiones de gas y agua. Sello de calidad Gastec

Números de artículo

Artículo No. 9R545002
EAN 5425014227079
UBB 500647484160
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr PT0012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.