text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX 4400 Naranja 50mm x 50m


Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones d

Numero articolo 1W316988
Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Masking Tape

Descrizione

Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Numeri di articolo

Numero articolo 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
Nr articolo produttore  FP5050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.