Cintas de aislamiento
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Productos químicos y cintas
Cintas
Cintas de aislamiento
IG5020HPX
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
Cinta aislante HPX 52300 gris 50 mm x 20 m IG5020
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones
Descripción completa
Artículo No.
IG5020HPX
Color
Gris
Anchura
50
Espesor (mm)
0.12
Longitud (mm)
20
Material
Cloruro de polivinilo (PVC)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Anchura
50
Espesor (mm)
0.12
Longitud (mm)
20
Material
Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C)
80 - 80
Aislante
Sí
Apto para alta tensión
Sí
Autoadhesivo/amalgamante
Sí
Marca
HPX
Peso por pieza (g)
171.6
Codigo SA
39191080
Type
Insulation Tape
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones
Números de artículo
Artículo No.
IG5020HPX
EAN
5425014224856
UBB
500619970329
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
IG5020