text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX 4400 naranja 38 mm x 50 m FP3850


Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Artículo No. FP3850HPX
Color Orange
Anchura 38
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Orange
Anchura 38
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 168
Codigo SA 48114120
Type Masking Tape

Descripción

Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adhesión a metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Números de artículo

Artículo No. FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr FP3850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.