text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta adhesiva HPX 4400 naranja 25 mm x 25 m


Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adherencia al metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a los disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicac

Artículo No. 8I221228
Color Orange
Anchura 25
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud 25
Embalado por 45
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Orange
Anchura 25
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud 25
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante

Descripción

Cinta de enmascarar «dorada» de alta calidad, para bordes extremadamente afilados. Buena adherencia al metal, vidrio, plásticos y caucho. Resistente a los disolventes. Resistente a los rayos UV, no deja residuos en la mayoría de los sustratos si se retira en los 4 meses siguientes a su aplicación. También adecuada como cinta de líneas finas para aplicaciones de automoción.

Números de artículo

Artículo No. 8I221228
EAN 5425014223231
UBB 500647474187
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr FP2525
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.