Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Aire caliente & pistolas de pegar
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
8R097611
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
Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8R097611
Anchura
85
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
253
Temperatura (°C)
80 - 600
Consumo nominal (W)
2000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
85
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
253
Temperatura (°C)
80 - 600
Consumo nominal (W)
2000
Peso de la máquina (kg)
0.84
Volumen de aire (l/min)
500
Control del flujo de aire
Posiciones
Tensión de alimentación (V)
220 - 230
Con indicación de temperatura
Sí
Marca
Steinel
Codigo SA
84198998
Type
HL 1920 E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R097611
EAN
4007841352103
UBB
500583596753
UNSPSC
40101601
Artículo del fabricante nr
352103