text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL


Artículo No. 8R894038
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Temperatura (°C) 300 - 550
Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 1.8
Volumen de aire (l/min) 450
Tensión de alimentación (V) 220 - 230
Embalado por 1

Especificaciones

Frecuencia (Hz) 50 - 60
Temperatura (°C) 300 - 550
Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 1.8
Volumen de aire (l/min) 450
Tensión de alimentación (V) 220 - 230

Números de artículo

Artículo No. 8R894038
EAN 4007841082147
UBB 500583608228
UNSPSC 27112717
Artículo del fabricante nr 4000892752
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.