Aire caliente & pistolas de pegar
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
8Q320604
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
Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q320604
Anchura
91
Altura
95
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud
358
Temperatura (°C)
50 - 700
Consumo nominal (W)
2300
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
91
Altura
95
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud
358
Temperatura (°C)
50 - 700
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
1.16
Volumen de aire (l/min)
500
Control del flujo de aire
Continuamente variable
Tensión de alimentación (V)
220 - 230
Con indicación de temperatura
Sí
Type
HG 2620 E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q320604
EAN
4007841351809
UBB
500583592125
UNSPSC
40101601
Artículo del fabricante nr
351809