text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL


Artículo No. 3H146059
Anchura 87
Altura 200
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Con control de temperatura
Longitud (mm) 253
Temperatura (°C) 80 - 650
Consumo nominal (W) 2300
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 87
Altura 200
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Con control de temperatura
Longitud (mm) 253
Temperatura (°C) 80 - 650
Consumo nominal (W) 2300
Peso de la máquina (kg) 1.024
Volumen de aire (l/min) 500
Control del flujo de aire Continuamente variable
Tensión de alimentación (V) 230 - 230
Con indicación de temperatura
Marca Steinel
Codigo SA 84198998
Type HG 2320 E

Números de artículo

Artículo No. 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
Artículo del fabricante nr 007386
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.