Aire caliente & pistolas de pegar
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
6U557647
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
Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U557647
Anchura
87
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
253
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
0.837
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
87
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
253
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
0.837
Volumen de aire (l/min)
500
Tensión de alimentación (V)
220 - 230
Type
HG 2120 E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U557647
EAN
4007841006464
UBB
500582949227
UNSPSC
40101819
Artículo del fabricante nr
006464