Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
1O504740
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
Hose trolley Silver series II connection thread 26.44 mm 3/4 inch steel box ALBA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O504740
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
100
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Marca
Alba
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O504740
EAN
7611420288171
UBB
500581144689
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
28817