Carrete de manguera
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
Jardinería
Carrete de manguera
5S301748
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
Alba Hose trolley Royal II connection thread 26.44 mm G 3/4 inch steel
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5S301748
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
100
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Marca
Alba
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S301748
EAN
7611420241121
UBB
500582577887
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
24112