Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
4O357373
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
Hose trolley Profi II connection thread 33.3 mm G 1 inch steel ALBA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O357373
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
16
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
160
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
16
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
160
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
1 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
33.25
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Alba
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O357373
EAN
7611420115309
UBB
500582165949
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
11530