Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
0L802190
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
Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L802190
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Conexión roscada de entrada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Conexión roscada de entrada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
60
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Marca
Geka
Type
4000351018
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L802190
EAN
4015933098259
UBB
500573754669
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
42.8502.9