Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K379802
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
50
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
0.5
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Geka
Type
4000351034
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
42.8501.9