text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley PA30 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET steel housing GEKA


Artículo No. 8Q144925
Protección de la superficie Otro
Material Acero
Móvil No
Conexión roscada del tambor Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm) 13
Mecanismo de enrollado Cargado de resortes
Con flexo No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Material Acero
Móvil No
Conexión roscada del tambor Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm) 13
Mecanismo de enrollado Cargado de resortes
Con flexo No
Longitud máx. de recorrido (m) 40
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas) 3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm) 33.25
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas) 1 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (mm) 1
Marca Geka
Codigo SA 73269050
Type 42.9020.9

Números de artículo

Artículo No. 8Q144925
EAN 4015933111095
UBB 500583590715
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 4000351264
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.